Pasta de cobre CU 800 100 gr

0893 800 1 710 1
No hay suficientes productos en stock
$ 10.490
Impuestos incluidos

Pasta lubricante adhesiva en base a cobre, resistente a altas temperaturas y presiones, que evita el gripado en componentes mecánicos de fricción.

Características

  • Facilita el montaje y desmontaje de uniones roscadas sometidas a altas temperaturas.
  • Reduce la fricción, previniendo el gripado o soldadura en frío de las piezas.
  • Amplio rango de temperatura de operación, entre -40ºC y +800ºC, soportando intervalos de hasta 1.200ºC.
  • Previene la corrosión, incluso en contactos eléctricos (conductor de electricidad).

Detalles del producto

Color
Cobre
Densidad / condición
0,428 g/cm3 a 20ºC
Temperatura de aplicación
-40°C a 1200°C
Solubilidad
Insoluble
Temperatura de ignición
285°C
Punto de ebullición
-44°C
Inflamabilidad
Alta

Aplicaciones

  • Lubricación de rodamientos con diámetro superior a 4”, que trabajan a baja velocidad de giro.
  • Montaje de inyectores, bujías de encendido, empaquetadura de culata, sensores de oxígeno y uniones roscadas en sistemas de escape.
  • Componentes de calderas, hornos metalúrgicos, motoreductores y extrusoras de plástico.
  • Boquillas de pistolas de soldadura MIG (impide la formación de perlas).
  • Puede usarse en sistemas de frenos de disco, aplicando en el dorso de la pastillas, para evitar chirridos.
  • Protección de los polos de batería.

Modo de uso

  1. Limpiar el área a tratar de cualquier resto de suciedad o aceite.
  2. Agitar el envase antes de usar.
  3. Aplicar directamente sobre la superficie, evitando el exceso de producto.
  4. En el caso de tornillos, cubrirlos en toda su longitud con el producto.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.