Multiclean limpiador y desengrasante NSF 400 ml

0890 109 6 710 1

Limpiador y desengrasante desarrollado para remover aceites, ceras, resinas y otras sustancias en superficies, equipamiento y utensilios de la industria alimentaria.

  • Excelentes propiedades de limpieza, desengrasantes y anti corrosivas, gracias a la formación de una película protectora.
  • Lubricación temporal en componentes de máquinas o equipamiento de la industria alimentaria, con certificación NSF-H1.
  • Libre de silicona, acetona o cualquier tipo de ácido.
  • Compatible con la mayoría de los materiales.
  • Limpieza, desengrase y remoción de aceites, ceras y otras sustancias en áreas donde no exista riesgo de contacto con alimentos, ya sea de forma directa o a través de evaporación de solventes.
  • Recomendado para la lubricación temporal de zonas críticas en la industria alimentaria, farmacéutica y ambientes ecológicamente sensibles.

Base química Hidrocarburos alifáticos

Color Incoloro

Densidad a 20ºC 0,77g/cm3

Punto de inflamación 40ºC

Sin Comentarios

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.