TORNILLO PARA MADERA 5 x 50 MM PUNTA ASSY ® 3.0 - 250 UNIDADES

0170 850 50 008 250

Excelente protección contra el óxido. Apariencia de tornillo inox, punta AW permite excelente transmisión de la fuerza y por ende un trabajo muy rápido. Hecho en Alemania. Caja en mal estado, producto como nuevo.

Características

Para aplicaciones excepcionales en las clases de utilización 1 y 2. Combina la robustez de un tornillo de acero con una excelente protección contra el óxido gracias a una superficie extremadamente resistente a la corrosión en atmósferas que contienen sal.
  • La resistencia a la corrosión es cinco veces mayor que la de una superficie amarilla cincada (500 h en prueba de niebla salina según DIN-EN ISO 9227)
  • Su revestimiento le da al tornillo ASSY una apariencia de acero inoxidable de alta calidad
  • Sin cromo VI

Hilo asimétrico

Evita vuelcos y facilita el atornillado

Unidad AW

Para una sujeción perfecta de la broca

Fresado de bolsillos

Para un avellanado limpio, también en accesorios

Molino de extremo

Para menos fricción en el eje (con diámetros de 5 mm o más y longitudes de 70 mm o más)

Anillo o hilo de apareamiento

En la punta, permite atornillar cerca del borde

Considerar

Los tornillos no se pueden utilizar para

  • Madera que contiene grandes cantidades de ácido tánico.
  • Madera impregnada a presión de caldera
  • Envejecimiento directo (clase de utilización 3)

Los tornillos para tableros de partículas ASSY 3.0 están optimizados para su uso en materiales de madera. El uso en tacos de plástico puede provocar una reducción en la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos utilizar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de taladro, rosca de contacto, rosca anular, borde dentado, ranura autodestructiva, etc.) en anclajes de plástico, p. Ej., Tornillos hexagonales para madera ASSY D, DIN 571 o tornillos Wüpofast.

Para unir metales a la madera, mecanice un corte preciso en la lengüeta de metal.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.