Limpiador universal BMF 5 lts

0893 118 2 710 1
$ 46.290
Impuestos incluidos

Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.

Características

  • Excelentes propiedades de limpieza.
  • No se emulsiona con la suciedad, separándose rápidamente en agua residual.
  • Compatible con sistemas de lavado manual, mecánico o de alta presión.
  • No daña las superficies pintadas, plásticos, gomas ni otros materiales.
  • Libre de silicona ni AOX.

Detalles del producto

Color
Amarillo claro
Base química
Limpiador tensoactivo base agua
Olor / Fragancia
Frutal
Valor PH
9,4
Densidad
a 20 C°: 1,04 g/cm3

Aplicaciones

  • Limpia piezas, maquinaria y vehículos.
  • Remueve aceites, grasas, silicona, hollín, suciedades, entre otros.

Modo de uso

  • Equipo de alta presión  3 - 5 %
  • Máquinas limpieza suelos 3 - 10%
  • Limpieza manual 3 - 50%
  • Mezclar el producto con agua de acuerdo a la tabla de dilución.
  • Aplicar la mezcla sobre la superficie dejando actuar por unos minutos (la mezcla con agua entre 40ºC y 60ºC acelera el efecto de limpieza).
  • Enjuagar con agua o paño húmedo.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.