Limpiador industrial 500 ml

0893 140 710 1
$ 15.690
Impuestos incluidos

Limpiador especialmente formulado para remover suciedad difícil en todo tipo de superficies, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.

Características

  • Remueve restos de cera, goma, silicona, marcador permanente, aceite y grasa.
  • Posee homologación NSF-K3 para ser usado en la limpieza del material de embalaje de alimentos, sin tener contacto directo con éstos.
  • No ataca superficies delicadas como aluminio, bronce o acero inoxidable.

Detalles del producto

Color
Transparente
Base química
Especial benceno con D-lime
Densidad
0,74 g/cm2
Punto de inflamación mín.
10°C

Aplicaciones

  • Limpieza de restos de pegamento, etiquetas o cinta adhesiva en superficies metálicas y plásticas.
  • Especialmente recomendado en la preparación de superficie antes de realizar uniones adhesivas o selladas.

Documentación

Nota

  • Para asegurarse de la compatibilidad con plástico y gomas, aplicar el producto en un área normalmente no visible de la superficie.
  • Partes pintadas pueden verse afectadas.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.