Limpiador universal BMF 20 lts

0893 118 3 710 1
$ 156.990
Impuestos incluidos

Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.

Características

El limpiador ecológico para la empresa, la máquina y el vehículo.
  • Sin fosfatos, disolventes y sustancias corrosivas.
  • Muy biodegradable.
  • Se puede utilizar de forma mecánica, manual y en dispositivos de alta presión.
  • Potente disolución de grasa pero suave y delicada con el material.
  • No ataca la pintura, el caucho ni los plásticos.
  • Se separa rápidamente en aguas residuales de acuerdo con la prueba Ö-Norm B 5105.
  • valor de pH: 9.4
  • Sin silicona.
  • Sin AOX.

Detalles del producto

Color
Amarillo claro
Base química
Limpiador tensoactivo base agua
Olor / Fragancia
Frutal
Valor PH
9,4
Densidad
a 20°C: 1,04 g/cm3

Aplicaciones

  • Limpia piezas, maquinaria y vehículos.
  • Remueve aceites, grasas, silicona, hollín, suciedades, entre otros.

Modo de uso

  • Equipo de alta presión  3 - 5 %
  • Máquinas limpieza suelos 3 - 10%
  • Limpieza manual 3 - 50%
  • Mezclar el producto con agua de acuerdo a la tabla de dilución.
  • Aplicar la mezcla sobre la superficie dejando actuar por unos minutos (la mezcla con agua entre 40ºC y 60ºC acelera el efecto de limpieza).
  • Enjuagar con agua o paño húmedo.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.