Lente de seguridad visión completa Andromeda

Lente de seguridad visión completa Andromeda

0899 102 110 061 1

Innovador diseño de dos componentes, tecnología para la protección confiable y el máximo confort.

Descripción

  • Innovador diseño de dos componentes, tecnología para la protección confiable y el máximo confort.
  • Gran volumen, muy adecuado para los usuarios que usan gafas.
  • Campo visual panorámico.
  • Ventilación óptima para evitar irritación en los ojos.
  • Se puede combinar con máscara respiratoria semifacial.
  • Lente de policarbonato altamente resistente a los impactos.
  • Exclusivo recubrimiento (por fuera muy resistente al rayado, en el interior antiempañante).
  • Correa ajustable para la cabeza.
  • 100% protección UV hasta 400 nm.
  • Cumple con la norma EN 166 y EN 170.

Detalles de producto

Reseñas (0)

No reviews

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.