Lentes de seguridad gris fabricado en policarbonato templado de primera clase.
Lentes de seguridad STD transparente
0899 103 120 961 1
Lentes de seguridad transparente fabricado en policarbonato templado de primera clase.
- Diseño dinámico y deportivo.
- Resistente a rayaaduras e impactos.
- 99,9% de protección UV.
- Posee certificado CE conforme con la norma EN166-2001.
Sin Comentarios
También podría interesarle
Lentes de seguridad ámbar fabricado en policarbonato templado de primera clase.
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
$ 5.590
Guante de cabritilla fino para trabajo de bajo riesgo. Talla 9 / L.
$ 1.890
Conectar, soldar, rectractilar y sellar en una sola operación. Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretractil. Diámetro de 6 mm.
$ 4.690
Limpiador de frenos y piezas en spray con una formulación única, diseñado para la limpieza rápida y segura de discos y tambores de freno.
$ 4.590
Cinta adhesiva universal de 30 metros recubierta de plástico. Excelente adherencia, altamente flexible y deja un sellado de alta calidad.
$ 5.990
Limpiador de residuos que perjudican los contactos eléctricos y electrónicos. Formato de 300 ml.
$ 1.890
Conectar, soldar, rectractilar y sellar en una sola operación. Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretractil. Diámetro de 4,5 mm.
Desbaste y Remoción
Disco laminado de zirconio-corindon 4 1/2" grano 120 x 10 unidades
0579 430 311 961 10
$ 25.690
Disco laminado con plato de fibra de vidrio en varias capas, versión convexa. Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon. Grano 120. Caja de 10 unidades.
$ 2.590
Grasa líquida de alta capacidad de penetración en espacios pequeños, con gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Formato de 65 ml.