Lubricante y protector de plásticos 300 ml

0893 224 710 12
$ 11.490
Impuestos incluidos

Mantiene la apariencia y protege las partes plásticas y gomas de vehículos o maquinarias.

Características

  • Película lubricante seca, full-sintética.
  • No ensucia ni engrasa.
  • No ensucia la ropa con el contacto.
  • No se adhiere polvo ni suciedad.
  • Protección lubricante contra lo fricción y ruido.
  • Elimina crujidos y chirridos de componentes plásticos.
  • Excelente cuidado y protección durable.
  • Desplaza la humedad.
  • Evita el envejecimiento y plásticos pegajosos por el efecto del calor.
  • Protección permanente contra la radiación UV.
  • Fácil aplicación, en una sola operación, reduciendo su tiempo.
  • Resistente a altas temperaturas.
  • Alto factor de seguridad cuando se seca con calor (radiador). No pierde adhesión.
  • No contiene gases contaminantes.
  • Color transparente.
  • Libre de silicona.

Detalles del producto

Contenido
300 ml
Color
Transparente
Base química
Aceite blanco con aditivos
Olor / Fragancia
Característica
Densidad
0,739 g / cm³
Punto de inflamación mín.
-80 ° C
Sin AOX
Sin silicona
Sin resina
Lubricante sólido
Politetrafluoroetileno de PTFE

Áreas de aplicación

Industria

  • Agente antiestático y separador.
  • Ensamblado de partes plásticas.
  • Cuidado y mantención de superficies plásticas.
  • Lubricación de rieles, rodamientos y otros elementos mecánicos.

Automotriz

  • Limpieza y cuidado de partes plásticas.
  • Producto para el cuidado de sellos de puertas, especialmente en invierno.
  • Lubricación de rieles y correderas plásticas.

Modo de uso

  • Rociar uniformemente en todas las superficies a ser tratados.
  • Si es necesario, limpiar el exceso con un paño.
  • Mantener una distancia de alrededor de 30 cm.
  • No aplicar en el manubrio y en los pedales.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.