Limpiador de interiores 500 ml

0893 033 710 1
2 Comentarios
$ 8.490
Impuestos incluidos

Espuma especial de limpieza para todo el habitáculo de vehículos industriales, buses y turismos.

Características

  • Limpia piezas lacadas, de plástico, superficies de vidrio, suciedad de tapicerías y polvo.
  • Limpieza del habitáculo en un sólo proceso.
  • Sus nuevos aditivos anti-estáticos ofrecen una protección superficial eficaz contra el polvo a medio plazo.
  • La superficie tratada permanece limpia durante más tiempo.
  • No se desprende en superficies verticales, es decir, que el producto se queda en el lugar donde tiene que actuar.
  • Ahorro de producto evitando el desprendimiento.
  • Permite la fácil eliminación de la suciedad mediante una penetración intensiva.
  • Ahorro de tiempo, ya que no es necesario repasar repetidamente el lugar a limpiar.
  • Visible, espuma blanca.
  • Ahorro de tiempo y producto ya que sólo se aplica una vez sobre el lugar a limpiar.
  • Olor agradable y fresco de durazno.
  • Elimina el olor a nicotina.

Detalles del producto

Formato
Aerosol
Contenido
500 ml
Base química
2-propanol
Olor / Fragancia
Durazno
Valor PH
9.5
Densidad / condición
0,9 g / cm³ / a 20 ° C
Punto de inflamación mín.
-60 ° C
Biodegradable
Sin AOX
Sin silicona

Zonas de aplicación

 Salpicadero, revestimiento del techo, paneles de puerta, tapicerías, parte trasera del respaldo del asiento, espejos, ventanas y parasoles.

Usos:  Para una aplicación óptima, agitar bien el bote antes de usar.

Nota: No aplicar directamente sobre superficies calientes o expuestas directamente al sol.

Reseñas

2 Reseñas

Excelente
Agiliza mucho la tarea de limpiar los componentes del habitáculo, permitiendo una limpieza rápida y muy efectiva. Totalmente recomendable.
en

Uno de los mejores
es muy bueno y huele bien
en

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.