- Protege y conserva.
- Crea una fina película de cera para proteger el cuero y conservarlo en un estado óptimo.
- Al aplicar el producto hidrata el cuero para que no se reseque y salgan estrías o grietas, produciendo roturas con el paso del tiempo.
- Limpieza polivalente
- Válido para la limpieza de todo tipo de cueros lisos.
- Para la limpieza de tapizados de cuero en vehículos, sillas de cuero, chaquetas, zapatos, etc.
- Apto para aplicar en cualquier color de cuero.
- No contiene siliconas.
Limpiador de cuero 500 ml
Limpia, protege y conserva la calidad de la superficie de todos las tapicerías de cueros lisos en el interior de tu auto.
Características
Detalles del producto
- Contenido
- 500 ml
- Color
- Beige
- Base química
- Emulsión de cera a base de agua
- Olor / Fragancia
- Florido
- Densidad / condición
- 0,997 g / cm³ / a 20 ° C
- Biodegradable
- Sí
- Sin AOX
- No
- Sin silicona
- No
Modo de empleo
Agitar el envase antes de usar. Aplicar el producto en un trapo limpio y seco o directamente en el cuero, limpiar haciendo movimientos rotativos, dejar secar unos minutos y a continuación repasar la superficie con un trapo seco para eliminar los restos de producto que hayan podido quedar por encima de la piel
Reseñas
También podría interesarle