Higienizador aire acondicionado HSW-200 Plus 200 ml

0893 764 250 710 1

Formulado para desinfección y desodorización de conductos de aire acondicionado de descarga total con pulverizador de doble efecto, manual y automático.

▸▸ Aerosol de gran difusión eficaz en zonas inaccesibles.

  • Ventaja:
  • Mayor penetración y eficacia del producto.

▸▸ Provisto de una válvula especial de 360°.

  • Ventaja:
  • Se puede aplicar en cualquier posición.

▸▸ Pulsador de doble efecto.

  • Ventaja:
  • Puedes aplicar el producto sin necesidad de pulsarlo con el dedo o bien pulsar parcialmente para aplicarlo por el filtro de polen o puntualmente.

▸▸ Se puede aplicar por el interior del vehículo en recirculación cerrada o por el exterior (quitando el filtro de polen}.

  • Ventaja:
  • De fácil utilización por cualquier usuario o profesional. Es más efectivo su uso por el exterior.

▸▸ La aplicación es tipo “neblina”.

  • Ventaja:
  • No deteriora los componentes eléctricos a diferencia de las aplicaciones líquidas.

▸▸ Un aerosol por aplicación.

  • Ventaja:
  • No es necesario guardar el producto gracias la descargo total del mismo.

▸▸ Es conveniente cambiar el filtro de polen una vez aplicado el producto.

  • Ventaja:
  • Reparación más profesional y saludable para el usuario, además de beneficiar económicamente al cliente.
Sin Comentarios

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.