Desodorizante Quick Fresh Active 100 ml

0893 764 650 710 12
1 Comentarios
$ 10.290
Impuestos incluidos

Aerosol para higienizar y desinfectar conductos de aire acondicionado así como el interior del habitáculo en todo tipo de vehículos.

Características

  • Formula mejorada con iones de plata que reduce de manera efectiva los malos olores causados por bacterias, previniendo su reaparición
  • Producto de uso directo que reduce la necesidad de desmontar componentes durante su aplicación
  • Libre de CFC, AOX y silicona.

Detalles del producto

Contenido
100 ml
Base química
Agua y alcohol
Olor / Fragancia
Limón
Densidad
0.77 g / ml
Punto de inflamación mín.
- 42 ° C
Sin AOX

Modo de uso

  1. Estacionar el vehículo a la sombra hasta que la temperatura interior se encuentre entre 10 - 25⁰C.
  2. Apagar el interruptor del aire acondicionado y seleccionar el modo de recirculación.
  3. Hacer funcionar el ventilador a máxima velocidad y poner el selector de temperatura en el mínimo.
  4. Agitar el envase antes del uso e instalarlo en la parte central del habitáculo, manteniendo una distancia de 90 a 150 cm. entre la parte superior del envase y las luces interiores, controles de techo eléctrico, pantallas, radio, etc.
  5. Activar la válvula de la lata y cerrar puertas y ventanas durante la descarga (aproximadamente 2 minutos).
  6. Remover con un paño el exceso de producto que pudiera quedar sobre las superficies y ventilar bien el vehículo.

Importante

  • Asegurarse de que no existan personas o animales dentro del automóvil durante la aplicación.
  • Usar sólo una lata por aplicación.
  • Mantener apagados todos los dispositivos eléctricos, así como cualquier fuente de ignición dentro del habitáculo.
  • No fumar durante ni inmediatamente después de la aplicación.

Reseñas

1 Reseñas

Superior
Interior fresco y como nuevo. gracias!
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.