- Muy buena adherencia.
- Resistente a los golpes de piedras.
- Protege de la corrosión.
- Se puede repintar con todos las pinturas base disolvente y base agua de 1 componente o de 2 componentes.
- Apto para cabina de secado, resistencia térmica 60ºC.
- No escurre en aplicaciones verticales.
- Fácil de lijar después del secado total.
- Regulando en la pistola la presión y la cantidad de producto en la aplicación podemos variar la textura del acabado.
Protector de bajos negro 1 litro
Protector de bajos antigravilla con base de caucho y repintable, ideal para reconstruir el grabado original.
Características
Detalles del producto
Aplicaciones
Para proteger de los golpes de piedras, gravillas y de la corrosión. Permite reconstruir el grabado o la textura original en todos los puntos visibles como faldones delanteros y traseros, largueros de chasis, paneles delanteros, pasos de rueda e interior de maletero de turismos, camiones y autobuses.
Nota: No pulverizar directamente sobre las articulaciones, motores, transmisiones y sistemas de frenos.
Modo de uso
- Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar seca, limpia de polvo, grasa y óxido.
- La primera capa debe ser muy fina, esperar 3 minutos y aplicar el grosor de la capa deseada.
- Se puede repintar después de unos 60-120 min. Con todo tipo de pintura de 1 componente o 2 componentes, base disolvente y base agua.
- El producto se puede repintar dentro de las primeras 24h. Pasado este tiempo la superficie se debe matizar y desengrasar antes del repintado.
- Presión de trabajo aprox. 3-4 bar.
- Para una pulverización óptima aplicar el producto a una distancia de 30cm.
- Rango de temperatura de aplicación 15-25°C.
Reseñas
También podría interesarle