Lámpara LED COB recargable de bolsillo

0827 940 112 961 1

Lámpara de bolsillo con tecnología LED COB y dos modos de funcionamiento para trabajos en condiciones de baja iluminación.

  • Lámpara con tecnología LED COB de 100 lúmenes de intensidad en la parte frontal y un LED para la parte superior.
  • Cuerpo revestido en goma antideslizante con base magnética y clip para colgar en el bolsillo.
  • Importante: Antes del primer uso cargar la batería durante 8 horas.

DATOS TÉCNICOS

  • Intensidad máxima 100 lúmenes
  • Duración de la batería 3 h
  • Tiempo de recarga 2.5 h
  • Clase de protección IP 20
  • Tensión nominal 3.7 VCD
  • Capacidad de batería 1000 mAh
  • Peso aproximado 60 g
  • Dimensiones 170 x 28mm

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.