Lámpara LED Ergopower Boost - Portátil y Recargable

0827 940 450 961 1

Lámpara portátil y recargable de potente luz de trabajo LED con la última tecnología de batería de iones de litio.

  • Corto tiempo de carga, largo tiempo de iluminación.
  • Diseño exclusivo de Würth
  • Recubrimiento de doble material para un buen agarre
  • Protección IP65 contra el agua y el polvo.
  • Correa para la muñeca
  • Luz principal SMD LED de 5W, foco LED de 2W
  • Función de linterna
  • Modo de conmutación: faro, luz de carretera, estacionario
  • Modo de pulso adicional
  • El cabezal de la lámpara se puede girar 160 °
  • Imanes con gran poder: dos imanes en la parte posterior y uno en la base de la lámpara.
  • Estado de carga de batería representado por cuatro luces indicadoras
  • Carga a través de USB
  • Fuente de alimentación y cable USB incluidos.
¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.