Lámpara de mano con 24 LED para trabajos en condiciones de baja iluminación.
Lámpara LED para capó
0827 940 754 961 1
Lámpara Led para capó ajustable a muchas medidas y no necesita el uso de imanes, siendo perfecto para los nuevos capós de construcción ligera en aluminio, plástico y fibras.
- Extensible para capós de 110-190 cm de ancho.
- Ganchos laterales para una correcta sujeción.
- 63 LEDs.
- Potencia nominal: 10 W
- Dos niveles de luminosidad: 1.000 y 500 lúmenes.
- Indicador del nivel de carga de la batería (4 indicadores LED).
- Batería recargable Li-Ion de última tecnología: tiempos de carga cortos y larga duración.
- Índice de protección IP65 contra agua y polvo(no sumergible).
- Mín./máx. temperatura de funcionamiento: 10ºC a 40°C.
- Fuente de alimentación: cable USB (incluido).
Sin Comentarios
También podría interesarle
Lámpara de trabajo LED de 2100 mAh y 1300 lux.
Lámpara LED con banda ajustable para trabajos en condiciones de baja iluminación.
Lámpara LED con clip para instalar en la visera de cualquier gorra.
Linterna LED compacta, desarrollado con tecnología “Chip on Board” COB, que proporciona una mayor área de iluminación, 50 veces más que el LED tradicional.
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
$ 49.990
Conjunto de dados hexagonales fabricados según norma DIN 3121 compatible con todo tipo de herramientas de impacto.