Soldador autónomo a gas WGLG 100

0984 990 100 061 1
$ 159.990
Impuestos incluidos
Herramienta práctica y versátil: se puede usar como soldador o como pistola de aire caliente.

Características

  • Práctico encendido piezo
  • Nivel de potencia ajustable de forma continua
  • Incluye tapón protector
  • Incluye accesorios

Detalles del producto

Potencia
30 - 100 w
Tiempo de funcionamiento
Aprox. 120 min (temp. media)
Temperatura
Con punta / cuchillo / boquilla: 200 - 500 ° C
Sin boquilla (quemador): 1.300°C

Contenido

  • Soldador autónomo a gas con tapa protectora (se suministra sin gas).
  • 1.Cuchilla de corte.
  • 2. Boquillas de aire caliente.
  • 3. Deflector.
  • 4. Punta de soldadura en forma de cincel de 2,4mm.
  • 5. Punta de soldadura cónica de 1,6mm.
  • Dispensador de soldadura con soldadura.
  • Vaso metálico con un esponja.
  • Repuesto de la válvula.
  • Caja de plástico resistente.
  • Manual de instrucciones

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.