Grasa multiuso IV NSF 400 gr

0893 107 003 710 24
$ 17.890
Impuestos incluidos

Grasa de alto rendimiento de base sintética con lubricante seco.

Características

  • Resistente a las altas presiones gracias a sus aditivos EP.
  • Buena aislación y protección contra la corrosión.
  • Excelente repelente de agua y polvo, evitando contaminaciones indeseadas.
  • Es libre de resinas, ácidos y polvo.
  • Excelentes propiedades de manejo de emergencia.
  • Capacidad de absorción de alta presión.

Detalles del producto

Color
Blanca
Temperatura de aplicación
-45°C a 180°C
Viscosidad
350 mm/s
Clase NLGI
2
Base alcalina
Al-Komplex

Aplicaciones

Lubricación de máquinas y rodamientos en condiciones extremas, como por ejemplo: elevadas temperaturas, altas presiones, golpes e impactos y contacto de agua.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.