Grasa multiuso III NSF 400 gr

0893 107 002 710 1
1 Comentarios
$ 14.790
Impuestos incluidos

Grasa incolora con combinación de aditivos multipropósito que no dañan la salud.

Características

  • Recomendada para ser utilizado en la industria alimenticia.
  • Posee una excelente adherencia.
  • Brinda soporte de aislación contra el agua.
  • Repelente de agua y polvo, evitando contaminaciones indeseadas.
  • Es libre de resinas, ácidos y silicona.
  • Transparente, incoloro.
  • Resistente al envejecimiento.

Detalles del producto

Color
Transparente
Temperatura de aplicación
-20°C a 150°C
Viscosidad
100 mm/s
Clase NLGI
2
Base alcalina
Inorgánica

Aplicaciones

Mantención y lubricación de máquinas y rodamientos. Lubricación duradera en lugares húmedos y en zonas críticas de la industria alimenticia y farmacéutica, así como también en industrias de imprenta y papelería.

Reseñas

1 Reseñas

Gran lubricación
Se puede procesar maravillosamente y es agradable y claro
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.