Grasa líquida HHS 2000 500 ml

0893 106 710 24
$ 9.890
Impuestos incluidos

Grasa líquida de alta capacidad de penetración en espacios pequeños, con gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Formato de 500 ml.

Características

  • Lubricante especialmente desarrollado para las piezas expuestas a altas presiones, impactos y vibraciones.
  • Alta adhesión al material.
  • Excelente resistencia al agua.
  • La base sintética no ataca el caucho y los plásticos.
  • Libre de silicona, resinas y ácidos.
  • Alto poder de penetración.
  • Reduce la emisión de ruidos.
  • Evita la corrosión.

Detalles del producto

Color
Amarillo
Densidad
0,75 g/cm3
Consistencia inicial
Líquido
Resistencia a la T°
200°C

Aplicaciones

  • Sistema de lubricación centralizada de maquinaria y equipo.
  • Cojinetes blindados.
  • Sistemas de transporte, tales como carriles y cables.
  • Superficies de deslizamiento.
  • Pasadores y bisagras.
  • Engranajes.
  • Piezas sometidas a presión, impactos y vibraciones.

Modo de uso

  • El lugar a ser lubricado debe estar limpio y seco, libre de aceites y grasas.
  • Aerosoles:
  • Aplicar el producto directamente en el punto a ser lubricado desde una distancia de 15 cm.
  • Líquido:
  • Llenar el depósito de sistema de lubricación central al nivel requerido.
  • Puede ser aplicado con pistola de engrase manual o neumática.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.