Grasa alimentaria HHS NSF 500 ml

0893 107 6 710 12
Últimas unidades en stock
$ 17.890
Impuestos incluidos

Lubricante sintético altamente adhesivo y de baja densidad con certificación NSF-H1 para la industria alimentaria.

Características

  • Aceite sintético con una combinación de aditivos multifunción que forma una película lubricante resistente al agua y a los efectos de la corrosión.
  • Excelente penetración para alcanzar lugares de difícil acceso
  • Buena adhesión sobre las superficies, incluso verticales, además de resistencia a la fuerza centrífuga.

Detalles del producto

Color
Incoloro
Base química
Aceite sintético
Densidad / condición
0.8 g/cm3 / a 20°C
Resistencia a la T°
-25°C a 180°C
Punto de inflamación mín.
200°C
Viscosidad
1.251 mm2/s a 40ºC

Aplicaciones

  • Especialmente recomendado para la lubricación de componentes sometidos a cargas elevadas en la industria alimentaria. 
  • Lubricación general de rótulas, bisagras, cadenas, rieles de deslizamiento, rodamientos, cables, etc.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.