Grasa para cadenas HHS Drylube 400 ml

0893 106 6 710 12
$ 16.290
Impuestos incluidos

Grasa seca sintética altamente resistente a la fuerza centrífuga. Con PTFE.

Características

  • Después de la evaporación del disolvente, el lubricante crea una barrera que impide la acumulación de suciedad.
  • Protege contra la corrosión.
  • Contiene lubricante de emergencia que después de quemar el lubricante normal, actúa momentáneamente garantizando la lubricación de las piezas y partes.
  • No gotea, incluso cuando se aplica verticalmente.
  • Alto poder de penetración, incluso en lugares de difícil acceso.
  • Temperatura máxima temporal: 180°C.
  • Compatible con plástico y superficies pintadas.
  • Lubricación de larga duración.
  • Resistentes al agua salada, los ácidos y sustancias alcalinas.
  • No contiene resinas, ácidos, siliconas o sustancias orgánicas.

Detalles del producto

Color
Amarillo
Densidad
0,76 g/cm3
Consistencia inicial
Pastoso
Punto de inflamación
230°C
Viscosidad
No aplica
Rango de temperatura
-30°C a 100°C

Aplicaciones

  • Compatible con el mantenimiento de juntas tóricas.
  • Adecuado para puntos de lubricación de difícil acceso y aplicaciones verticales.
  • Adecuado para una lubricación de elementos en movimiento, tales como cadenas, partes de máquinas y cables de transmisión de baja carga.
  • Para aplicaciones que requieren un lubricante de emergencia.
  • Para la lubricación entre partes con una distancia mínima como eslabones de cadenas y cojinetes.
  • Puntos sometidos a vibración.

Modo de uso

  • El lugar a ser lubricado debe estar limpio, seco y libre de aceites y grasas.
  • Aplicar el producto directamente en el punto a ser lubricado a una distancia de 15 cm.

Comportamiento de penetración

Debido a su gran capacidad de penetración, el ingrediente activo se introduce entre las partes con tolerancias mínimas, garantizando así una protección óptima contra el desgaste. Durante el funcionamiento, forma una Película de PTFE41 muy resistente. Las juntas tóricas no son atacadas, de esta forma no pierden sus propiedades elásticas.

Información de mantención para profesionales

Los elementos deben ser revisados y constantemente lubricados. El espacio libre debe estar entre 15 mm a 20 mm, incluso con carga en el sistema. Tanto una cadena con demasiada tensión como así demasiado floja puede ser perjudicial para el equipo y la seguridad de este.

Restricciones de uso

  • Puntos de lubricación que tienen una alta incidencia de cargas.
  • Equipos, partes o piezas que puedan tener contacto con alimentos y medicinas.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.