• Precio rebajado

Grasa dieléctrica en pomo 85 gr

0893 844 100 710 1
$ 11.990 $ 14.990 -$ 3.000
Impuestos incluidos

Grasa compuesta de silicona dieléctrica en formato de pomo.

Características

  • Alto conductividad térmica.
  • Soporta temperaturas hasta 204°C.
  • Consistencia espesa.
  • No contiene ningún destilado del petróleo.
  • Lubrica caucho y plásticos como ej.: o-ring, sellos, engranajes plásticos, etc.
  • Protege los componentes eléctricos.
  • Repelente al aguo.
  • Presenta uno bajo toxicidad.

Detalles del producto

Color
Blanco translúcido
Densidad / condición
0,97 g/m3 / a 20°C
Temperatura de aplicación
-40°C a 200°C
Solubilidad
Insoluble
Temperatura de inflamación
315°C
Resistencia dieléctrica
15 kV/mm

Aplicaciones

  • Conector de remolques
  • Terminales de batería
  • Conectores eléctricos
  • Interruptores
  • Cables de bujías
  • Bobina
  • Pistones de frenos
  • Sensores

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.