Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml
Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml
Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml
Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml
Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml
Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml

Grasa para cadenas HHS Lube 500 ml

0893 106 5 710 6

Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2.

Descripción

  • Baja adhesión de polvo y suciedad.
  • Excelente para lubricación de piezas a la Intemperie.
  • Mayor vida de la grasa .
  • Excelente protección aislante.
  • Ampliación de los intervalos de lubricación.
  • Resistente a salpicaduras. al aguasalada, acidos débiles y soluciones alcalinas.
  • Excelente protección contra la corrosión .
  • Lubricación constante.
  • Estable a la oxidación.
  • Resistente a altas presiones.
  • Extremadamente resistente a la presión gracias a sus aditivos de alta presión.
  • Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones.
  • Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
  • Mejora la lubricación gracias a el suavizado de las superficie (Tecnología OMC2).
  • Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración.
  • Mínimo desgaste
  • Libre de silicona, resinas y ácidos.

Detalles de producto

Color
Verde ópalo
Base química
Grasa lítica con aditivos
Clase NLGI
2
Protección a la corrosión
Grado 0
Resistencia al agua
1-90
Estabilidad al cizallamiento
10
Penetración
280 (1/10 mm)
Rango de temperatura
-30°C a 150°C

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.