Sachet grasa grafitada 80 gr

0893 604 CL0 1
$ 1.690
Impuestos incluidos

La grasa grafitada es un lubricante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas y presiones.

Características

  • Resistencia al lavado por agua.
  • Alta adhesividad.
  • Protección de las piezas contra la oxidación.
  • Buen poder lubricante.
  • Punta dosificadora.
  • Contiene grafito en su composición.

Detalles del producto

Color
Negro oscuro
Olor / Fragancia
Característico
Densidad / condición
0,870-0,890g/cm3 / a 25°C
Solubilidad
Insoluble en agua
Aspecto
Semi sólido
Viscosidad
40 a 60 cst
Punto de goteo
98°C

Aplicaciones

  • Montaje o lubricación de las juntas homocinéticas.
  • Lugares donde es necesaria la utilización de una grasa resistente al agua y cargas elevadas.

Modo de uso

  1. Limpie el lugar de aplicación, asegurándose que no exista lubricante antiguo.
  2. Aplique el producto en el lugar a lubricar, utilizando la boquilla dosificadora.
  3. Siga las instrucciones del fabricante del equipamiento.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.