Rost Off Eco 300 ml

0890 200 700 710 12

Desengripante biodegradable desarrollado para aplicaciones en componentes eléctricos.

Características

  • Gas propulsor no inflamable.
  • Acción desengripante, facilita el desmontaje de piezas.
  • Acción lubricante, reduce la fricción entre piezas y aumenta la vida útil de los componentes.
  • Acción protectora, protege contra la oxidación.
  • Rigidez dieléctrica de 8Kv +/-2.
  • Baja toxicidad.
  • No posee aceites minerales.

Detalles del producto

Temperatura de aplicación
-25°C a 180°C
Solubilidad
Insoluble
Aspecto
Líquido cafesoso

Aplicaciones

  • Desarrollado especialmente para aplicaciones en componentes eléctricos como circuitos, generadores, transformadores, contactos, terminales y cables eléctricos.
  • Muy eficaz en aplicaciones tradicionales como en pernos y tuercas, rodamientos, poleas, casquillos, ejes, cadenas y cables de acero.
  • Indicado para mantenciones eléctricas de máquinas y componentes eléctricos.
  • Ideal para empresas que necesiten adaptar sus procesos para obtener la certificación ISO 14.001 o incluso para los ya certificados.

Modo de uso

  1. Agite la lata antes de aplicar.
  2. Aplique el producto a una distancia aproximada de 20cm.
  3. Pulverice el Rost Off Eco sobre la superficie a tratar y deje que penetre el producto.
  4. Para los lugares de difícil acceso, utilice la cánula que viene en el embace.
  5. En caso de necesitarlo, repita el proceso y prolongue el tiempo de penetración del producto, facilitando así la liberación de la pieza a tratar.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.