Abrillantador de pinturas 500 ml

0893 011 500 710 12
$ 22.390
Impuestos incluidos

Entrega un elevado nivel de brillo a pinturas automotrices nuevas y antiguas en tan solo minutos.

Características

  • Mínimo esfuerzo requerido.
  • Entrega un resultado como si hubiese sido recién pulido.
  • Libre de siliconas.
  • Formato practico.

Detalles del producto

Formato
Rociador
Contenido
500 ml
Color
Azulado
Valor PH
7.5
Densidad / condición
Aprox. 1.00 g/cm3 / a 20°
Estado físico
Líquido

Aplicaciones

  • Para abrillantar superficies pintas de automóviles nuevos y usados.
  • Rocíe sobre la pintura y luego con un paño de microfibra pula circularmente abarcando toda la superficie de manera uniforme.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.