Protector de superficies pintadas y plásticas 500 ml

0893 158 710 12
$ 28.150
Impuestos incluidos

Spray de acabado universal para la limpieza y sellado interior y exterior de todo el vehículo. Produce una película transparente que hace duradero el brilllo del pulido.

Características

  • Contiene polímeros sintéticos de alto calidad.
  • Entrega un elevado brillo y una protección duradero contra los efectos de la intemperie.
  • Excelente resistencia a los factores climáticos de rayos UV.
  • Garantiza un alto brillo de superficies pintadas.
  • Repele el agua y todo tipo de suciedad.
  • Superficies sensibles son protegidos contra el envejecimiento prematuro.
  • Previene la formación de depósitos de cal en la pintura.
  • Reduce considerablemente el tiempo de limpieza y cuidado del vehículo.
  • Libre de silicona.
  • No es tóxico.
  • Resistente a disolventes, ácidos y amoniacos.
  • Protege la superficies de accidentes con agentes químicos.
  • Agradable olor.
  • Producto biodegradable.

Detalles del producto

Contenido
500 ml
Color
Transparente
Densidad
1 g / cm³
Sin AOX

Superficies pintadas y suaves

Pinturas convencionales y a pruebas de rayas, llantas de aleación y de acero, superficies cromadas, paneles de instrumentos de madera pintada, charol, vinilo, molduras laterales.

Superficies sin pintar y de estructuras

Todas los plásticos comunes como los paneles de instrumentos, tiras decorativas, parachoques, molduras de paneles de puertas, neumáticos, vinilo y caucho. Como también el compartimiento entero del motor.

Modo de uso

  1. Pulverizar sobre la superficie a proteger.
  2. Extender sobre la superficie el producto con una esponja.
  3. Para un óptimo acabado repasar la superficie con un paño micro activo seco.
  4. Rociar de manera uniforme sobre la superficie a tratar, aplicar con un paño micro activo con movimientos circulares para dejar las superficies lisas y sin marcas.
  5. Se puede utilizar en superficies calientes o sucias.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.