Lavado en seco 500 ml

Lavado en seco 500 ml

0893 501 010 710 1

Producto para el lavado y limpieza ligera de automóviles, camiones y otras superficies pintadas. Elimina el uso de agua, evitando pérdida de más de 300 litros de agua por lavado.

Descripción

  • El producto está diseñado para hacer una limpieza rápida y fácil de pequeña a moderada suciedad. (Producto no está fabricado para suciedades pesadas o una limpieza de alta exigencia).
  • No tiene disolventes o abrasivos en su formulación.
  • Se puede aplicar al vidrio externo, plástico, vinilo y caucho sin causar manchas o dañar el material.
  • Su formulación limpia, protege y mejora el brillo de la superficie aplicada, lo que contribuye a la buena conservación de estas.
  • Elimina el uso de agua, evitando pérdida de más de 300 litros de agua por lavado.
  • La aplicación es compatible con todo tipo de colores de pinturas y vehículos, excepto los que están con defectos e imperfecciones en la pintura.
  • Se utiliza entre 150 a 200 ml de producto para limpiar un vehículo de tamaño medio.
  • Para lavado de vehículos en general y otra superficies pintadas.

Detalles de producto

Color
Verde claro
Olor / Fragancia
Característico
Valor PH
9.0 - 1.0
Densidad
0.990 - 1.05 g/cm3
Estado físico
Líquido
Solubilidad
Soluble en agua

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.