Restaurador de plásticos negro 1 lt

0893 190 810 710 1
No hay suficientes productos en stock
$ 33.990
Impuestos incluidos

Textuplast Bumper Würth. Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos. Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, spoilers, molduras, revestimientos de plástico interiores, etc.

Características

  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, spoilers, molduras, revestimientos de plástico interiores, etc.
  • Secado rápido, a los 10 minutos ya no se adhiere el polvo, a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
  • No pierde color.
  • El producto se presenta en tres colores negro, antracita y blanco, los dos primeros son colores muy utilizados en los parachoques, el tercero puede mezclarse con ellos y conseguir los tonos deseados.
  • De esta manera no será necesario pintar para un acabado final. En el caso que sea necesario pintar, hacerlo después de 4 horas.
  • Se puede diluir con disolvente nitro para ajustar el gravado.
  • Diluido al 40% se puede utilizar como imprimación para mejorar la adherencia sobre plásticos de masillas de poliéster, aparejos y pinturas.
  • Se adhiere sobre cualquier tipo de plástico.
  • Se puede pintar con cualquier pintura para carrocerías.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.