Quitainsectos 500 ml

0893 470 710 1
1 Comentarios
No hay suficientes productos en stock
$ 8.990
Impuestos incluidos

Para eliminar restos de insectos y suciedad de la parte delantera de los vehículos.

Características

  • Excelente combinación de ingredientes activos.
  • Aplicación rápida y sencilla.
  • Excelente para utilizar como pre- lavado.
  • Elimina restos de insectos incrustados en la pintura.
  • Múltiples formas de aplicación.
  • Apto para utilizar en máquinas de alta presión, pulverizadores manuales y en pre-lavado.
  • No afecta a los materiales.
  • Apto para utilizar en pintura, cromados, plásticos, gomas, etc.
  • Económico.
  • Se puede diluir con agua para el ahorro de producto.
  • PH 12 en estado concentrado.
  • Libre de AOX y siliconas..

Detalles del producto

Formato
Rociador de mano
Contenido
500 ml
Color
Característica
Base química
Tensoactivos alcalinos
Valor PH
11
Densidad
1.033 g / cm3
Punto de inflamación mín.
350°C
Biodegradable
Sin AOX
Sin silicona

Aplicaciones

Para la limpieza de restos de mosquitos y cualquier tipo de suciedad del parabrisas delantero, rejilla delantera, parachoques, faros, placas de patente, retrovisores, capó delantero, etc.

Modo de uso

  1. Aplicar el producto con un pulverizador manual, dejar actuar durante 2 ó 3 minutos y limpiar con agua a presión. El poder de limpieza aumenta utilizando agua caliente o frotando con una esponja o cepillo.
  2. El producto se puede dosifica hasta 1:10 partes de agua según el tipo y antigüedad de la suciedad.

Restricciones de uso: No dejar actuar el producto más de 15 minutos ni aplicar sobre la pintura caliente o bajo exposición directa del sol.

Reseñas

1 Reseñas

Perfecto
Funciona sin mucho esfuerzo, simplemente rociar lavar y listo
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.