Protector de goma en spray 300 ml

0890 110 710 12
$ 11.790
Impuestos incluidos

Mantiene la elasticidad en piezas de goma e impide la congelación en invierno.

Características

  • Mantiene la elasticidad en piezas de goma.
  • Impide la congelación en invierno y las superficies pegajosas derivadas del envejecimiento y el efecto del calor en las juntas de goma de las puertas, el capó y la tapa del maletero.
  • Aviva los colores.
  • No ataca a piezas pintadas y cromadas.
  • No contiene silicona.
  • El pulverizador manual resulta muy útil para la reventa al consumidor final.

Detalles del producto

Contenido
300 ml
Color
Amarillo
Base química
Aceite mineral
Olor / Fragancia
Característica
Densidad / condición
0,66 g / cm³ / a 20 ° C
Punto de inflamación mín.
-92 ° C
Biodegradable
No
Sin silicona

Aplicaciones

Para el cuidado de neumáticos de automóviles, alfombrillas de goma, gomas de pedales, inserciones de goma de parachoques, etc.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.