Medidor de distancia láser 50 metros

5709 300 550 961 1
$ 141.990
Impuestos incluidos

Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.

Características

  • Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 50 M) acorde con norma ISO 16331-1.
  • Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
  • Excelente lectura de los datos en 4 líneas gracias a la retroiluminación de la pantalla.
  • Nivel de referencia variable:
  • - Permite mediciones desde la parte frontal.
  • - Permite mediciones desde la parte trasera.
  • - Permite mediciones desde el centro de la rosca del tripode.
  • Dispositivo multifuncional que permite mediciones de esquinas.
  • El encastre con tornillo 1/4” permite utilizar el dispositivo en conjunto con un tripode.
  • Inclinometer por Angulómetro.
  • 4 x 90° inclinometer. Nivelación, medición de inclinaciones de techo o pendientes.
  • Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y fracción.
  • Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
  • Temporizador (medición automática).
  • Indicador sonoro (ON/OFF).

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.