Expositor de papel

0899 800 606 061 1
$ 102.990
Impuestos incluidos

Expositor con ruedas para rollos de papel de limpieza.

Características

  • Fabricado en acero.
  • Posee soporte para bolsas de basura.
  • 2 ruedas para un fácil transporte
  • Compatible con rollos de hasta 38 cm de ancho. 

Detalles del producto

Alto
86 cm
Ancho
50 cm
Profundidad
68 cm
Color
Rojo

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.