Conjunto para red de aire FRL 1/2"

0699 001 12 961 1
$ 92.490
Impuestos incluidos

Unidad 3 en 1 para la limpieza, regulación y lubricación del aire comprimido utilizado en herramientas neumáticas.

Características

  • Diseño compacto con soporte de pared integrado que requiere mínimo espacio para su instalación.
  • Mínima pérdida de presión gracias a la construcción interna que permite un alto flujo de aire.
  • Elemento filtrante de 5 micras que se puede desmontar y limpiar.
  • Sistema de drenado completamente automático que elimina la condensación de agua sin necesidad de intervención por parte del usuario.

Detalles del producto

Rosca de conexión
1/2"
Flujo de aire
2.600 l/min
Presión máx.
145 psi

Aplicaciones

Recomendado para extender la vida útil de las herramientas neumáticas en todo tipo de talleres, fábricas, plantas productivas, etc.

Importante

  • La unidad FRL debe montarse lo más cerca posible de la herramienta neumática ya que la lubricación, que se produce por niebla de aceite, tiene un alcance óptimo de hasta 5 metros.
  • Para el relleno del depósito de aceite utilizar únicamente lubricante para red neumática.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.