Pulverizador manual 360 grados 500 ml

0891 502 360 961 1
No hay suficientes productos en stock
$ 17.990
Impuestos incluidos

Botella dosificadora resistente a los solventes con un sistema que permite la pulverización de 360°.

Características

  • Sistema de succión especial que permite 360° de pulverización.
  • Para usarla boca arriba, en ángulo o verticalmente.
  • Construcción robusta y ergonómica, con mango largo.
  • Para trabajar sin esfuerzo gracias a la baja fuerza requerida de accionamiento.
  • Se puede utilizar cómodamente con tres dedos.
  • Boquilla pulverizadora que entrega presión de hasta 15 BAR y es cerrable.
  • Todas las configuraciones posibles: de pulverización y chorro.
  • Evita que los productos químicos filtren hacia el exterior durante su uso y transporte.
  • Recipiente transparente, de gran resistencia y capacidad de 500ml.
  • El nivel de llenado es visible.
  • Buena estabilidad gracias a su forma cónica.
  • Escala dosificadora cada 100 ml
  • Ayuda útil para el llenado y mezcla.
  • Espacio para marcar
  • Permite etiquetar el contenido.
  • Campo adicional para instrucciones de seguridad.

Detalles del producto

Material
PP/PE | Polypropileno/Polyetileno
Diámetro
133 mm
Altura
256 mm
Contenido
500 ml

Aplicación

Adecuado para la industria, mecánica o taller. Ideal para la limpieza del automóvil y camión (limpieza interior, de frenos de tambor y de disco), para limpieza de chasís, limpieza de motor, limpieza de herramientas, mantenimiento, protección contra la corrosión, tratamiento de superficies, limpieza de maquinaria y limpieza de metales en general.

Nota

Adecuado para fluidos base mineral, base alcalina y productos Würth con bases oleosas. No es adecuado para removedores de resina, limpiadores de acetona, limpiadores 1A de piezas y productos de limpieza de montaje.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.