Arrancador de batería P 12-2500

0772 124 CL0 1
No hay suficientes productos en stock
$ 471.290
Impuestos incluidos

Arrancador de baterías de origen suizo, equipado con baterías de alto rendimiento. Ideal para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arrancan con la primera partida.

Características

  • Carcasa de Plástico ABS resistente a los golpes.
  • Protegido contra peaks de voltaje
  • Cargador automático.
  • Pinzas aisladas.
  • Fusible incorporado en la pinza, protegiendo el sistema y facilitando su reemplazo.
  • Fusible diseñado especialmente para equipos arrancadores.
  • Cable 100% cobre, entregando una mayor vida útil y mejor conductividad.
  • Baterías desarrolladas para arrancadores, con mayor capacidad de entrega de amperaje.
  • Componente internos no prefabricados.
  • Fundas de las pinzas termoresistentes.

Detalles del producto

Voltaje
12v
de carga máx: 14.9 v
Peso
9,2 kg
Dimensiones
31 x 16 x 37 cm
Longitud del cable
140 cm
Capacidad de la batería
12V 22AH
Amperaje
Arranque: 2500 P.LE
Continuo: 850
Recarga
230v
Capacidad de carga
12V 1,2 AH
Diámetro de cable
25 mm2

Aplicaciones

Para dar arranque a vehículos cuyas baterías se encuentren descargadas, compatible con sistemas de 12 volts.

Instrucciones generales

  • Antes del primer uso, cargar al menos por 12 horas continuas.
  • Cuando no se use, mantener cargando permanentemente.
  • Nunca hacer contacto entre la pinza roja y negra. 
  • Si se va a almacenar, cargar al menos cada 3 meses para prevenir daños en la batería.
  • Para cargar, dejar el selector de voltaje (versiones 12/24 volts) en 12v.
  • Leer el manual de uso.
  • Mantener siempre conectado al cargador para mantener su carga y extender la vida útil de las baterías.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.