Manguera de PVC 9 mm 10 metros

0699 929 1 961 1
$ 40.990
Impuestos incluidos

Manguera de PVC flexible, reforzada con tela, para las aplicaciones más exigentes de aire comprimido.

Características

  • Gran confort de funcionamiento y una amplia gama de posibilidades de aplicación.
  • Bajo peso.
  • Reducción del riesgo de lesiones. 
  • Los acoples se presionan con mangas. Como resultado, no hay partes sobresalientes como con abrazaderas de manguera convencionales.
  • Ideal para uso tanto en interior como en exteriores.
  • Altamente resistente a los rayos UV, aceite y gasolina.
  • Larga vida útil.
  • Resistente a golpes y a pisaduras.
  • Versión sin acoples.

Detalles del producto

Material
PVC
Diámetro
Exterior - 14,5 mm
Interior - 9 mm
Largo
10 metros
Color
Azul
Presión máx.
16 bar

Aplicaciones

Suministro de aire comprimido para herramientas, control neumático de la máquina, ideal para uso en taller y en obras en exterior.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.