Manguera de aire espiral PU 3/8" 15 metros

0699 941 15 961 1
No hay suficientes productos en stock
$ 77.290
Impuestos incluidos

Manguera espiral de poliuretano para trabajos con aire comprimido hasta 120 PSI de presión.

Detalles del producto

Diámetro
Exterior - 10 mm
Interior - 7 mm
Largo
15 metros
Presión máx.
120 PSI
Presión de ruptura
290 PSI

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.