Manguera de aire espiral PU 3/8" 8 metros

0699 941 8 961 1
No hay suficientes productos en stock
$ 56.290
Impuestos incluidos

Manguera espiral de poliuretano para trabajos con aire comprimido hasta 120 PSI de presión.

Características

  • Flujo de aire continuo gracias a la ausencia de contracción de la manguera.
  • Buena resistencia a la abrasión, intemperie e hidrocarburos
  • Temperatura de trabajo entre -30ºC y 60ºC.
  • Incluye acoples rosca macho 1/4” NPT en ambos extremos. 

Detalles del producto

Diámetro
Exterior - 10 mm
Interior - 7 mm
Largo
8 metros
Presión máx.
120 PSI
Presión de ruptura
290 PSI

Aplicaciones

Suministro de aire comprimido para herramientas de bajo consumo o conectadas directamente a un compresor de baja potencia.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.