Arrancador de batería P 24-2500

Arrancador de batería P 24-2500

0772 124 44 CL0 1

Arrancador de baterías de origen suizo, equipados con baterías de alto rendimiento. Robusta construcción y fácil de transportar.

Descripción

  • Carcasa de Plástico ABS resistente a los golpes.
  • Protegido contra peaks de voltaje
  • Cargador automático.
  • Pinzas aisladas.
  • Alarma de inversión de polaridad.
  • Fusible incorporado en la pinza, protegiendo el sistema y facilitando su reemplazo.
  • Fusible diseñado especialmente para equipos arrancadores.
  • Cable 100% cobre, entregando una mayor vida útil y mejor conductividad.
  • Baterías desarrolladas para arrancadores, con mayor capacidad de entrega de amperaje.
  • Componente internos no prefabricados.
  • Fundas de las pinzas termoresistentes.

Detalles de producto

Voltaje
12-24v
Peso
30 kg
Dimensiones
35 x 32 x 55 cm
Batería
2
Capacidad de la batería
2x 22A
Amperaje
Continuo 1700/850 CA
De Arranque 5000/2500 P.LE
Recarga
230v
Capacidad de carga
12v 4ah
Diámetro de cable
218 cm

Reseñas (0)

No reviews
Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.