Extractor monta válvulas neumático universal

0715 54 048 961 1
$ 52.390
Impuestos incluidos

Herramienta para la colocación y extracción de válvulas en llantas de rueda de uso rápido y seguro, útil en todo tipo de válvulas incluidas las TPMS.

Características

  • Cabezal basculante de agarre de las válvulas en acero templado y elástico.
  • Punto de apoyo en caucho y nylon para no dañar las llantas de aluminio.
  • Adaptable a todo tipo de válvulas, especialmente las TPMS.
  • Acabados en goma y nylon que evitan rayar la llanta.
  • Doble posibilidad de cogida de la válvula: pinzado por presión y roscado.
  • Uso universal.

Detalles del producto

Altura
49 mm
Ancho
30 mm
Peso
300 g
Longitud
310 mm

Modo de uso

  1. Colocar la herramienta en la válvula. En las extracciones de válvulas, cortarlas previamente por la base.
  2. Elegir un punto de apoyo en la llanta y hacer palanca con la barra hacia abajo suavemente.
  3. En las operaciones de extracción empujar la barra hasta extraer completamente la válvula. En las operaciones de colocación de la válvula sólo hasta que la ranura de la misma quede ajustada en su alojamiento.
  4. Retirar la herramienta de la válvula sin desenroscar.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.