Pinza auxiliar para montaje y desmontaje de neumáticos

W341 000 001 961 1
$ 181.990
Impuestos incluidos

Herramienta auxiliar para el montaje y desmontaje de cubiertas de ruedas.

Características

  • Válido para cualquier neumático del mercado, incluso aquellos que presentan mayor dificultad como Run Flat o SSR, perfil bajo, etc.
  • Uñas de acero recubiertas por caucho vulcanizado para proteger la uña y no dañar las llantas de aluminio.
  • Válido para montar y desmontar neumáticos.
  • Adecuado para el montaje de neumáticos en llantas con válvulas TPMS.
  • Herramienta reforzada y sin mantenimiento.

Detalles del producto

Altura
120 mm
Ancho
60 mm
Peso
510 g
Longitud
120 mm

Aplicaciones

  • Vulcanización
  • Taller mecánico general

Modo de uso

Proceso de DESMONTAJE

  • Situar la pinza Aux. frente al brazo de la máquina desmontadora con la válvula del neumático situada en posición horaria (-5, -10). A continuación, introducir la palanca desmontable en la pinza aux. con la punta mirando hacia arriba.
  • Seguidamente, hacer fuerza con la palanca para bajar y fijar el bloque articulado del útil entre la llanta y el neumático. Finalmente, hacer girar la rueda y, una vez desmontado el neumático, aflojar la pinza y extraer el útil.

Proceso de MONTAJE

  • Inicialmente, situar la pinza aux. entre la válvula de aire y el brazo de la desmontadora de neumáticos. Después, introducir una palanca desmontable en la pinza aux. y ejercer con el bloque una ligera presión en el neumático. Durante el proceso, usar una segunda palanca para ir montando el neumático. Por último, y una vez montado, ya se puede liberar y desmontar la pinza aux.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.