Piso de trabajo con ruedas y bandejas

0715 93 04 061 1
$ 256.990
Impuestos incluidos

Piso con ruedas y bandejas que hará más fácil el trabajo en posiciones bajas o en mesón de trabajo.

Características

  • Pistón de gas con ajuste de altura.
  • Cómodo y fácil de ajustar de 37cm o 50cm.
  • Diámetro del asiento: 34cm.
  • 5 ruedas (de las cuales una puede ser bloqueada).
  • Gran movilidad y estabilidad.
  • Plato para herramientas con dos bandejas.
  • Peso: 17 kg.

Detalles del producto

Peso
17 kg

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.