• ¡En oferta!

Mochila para herramientas profesional con trolley y ruedas

0997 341 866 961 1
$ 135.990 $ 196.490 -$ 60.500
Impuestos incluidos

Mochila con trolley y ruedas, diseñada para un transporte eficiente de los equipos de trabajo y herramientas.

Características

  • Posee ruedas con protección vertical.
  • Incluye un asa telescópica fácil de extraer con tejido superior y cierre para los bolsillos delanteros.
  • Posee bolsillo trasero con cierre, para almacenar ambas bandas ajustables.
  • Incluye dos paneles portaherramientas y porta-notebook de doble cara.
  • Sistema con bolsillos para guardar herramientas y compartimiento de tejido suave para notebook. 
  • Posee dos bolsillos delanteros para almacenar documentos y accesorios.
  • No incluye herramientas.

Detalles del producto

Material
Poliéster 600D, Tarpaulín
Medida
48x36x20
Color
Negro
Peso
4 kg neto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.