Mochila para herramientas profesional 310x100x410

0715 93 730 CL0 1
$ 62.790
Impuestos incluidos

Cómoda mochila para el transporte de herramientas. Con compartimientos interiores de fácil acceso.

Características

  • Fabricado en tejido de poliéster negro y ribetes rojos.
  • Cierre y doble manilla en la parte superior.
  • La mochila está provista de 6 bolsillos externos, de diferente tamaño, con cierre Velcro.
  • Ideal para almacenar pequeñas herramientas o accesorios.
  • Provista con un compartimiento especial para el transporte de documentos.
  • Posee un cinturón con “velcro” ajustable para almacenar las herramientas más grandes.
  • Compartimiento interno de fácil disposición para organizar una mejor distribución de las herramientas.
  • Suave relleno en la zona de la espalda para el transporte más cómodo de la mochila, incluso cuando está cargado completamente.

Detalles del producto

Medida
310 x 100 x 410 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.