Cinta de enmascarar Zebra 19 mm x 50 m

0992 619 060 16
$ 3.690
Impuestos incluidos
Cinta adhesiva de alta calidad para profesionales de la pintura.

Características

  • Resistente hasta 11 0 °C.
  • Adecuado para trabajos de pintura en horno.
  • Rollo de papel impregnado con Latex.
  • La cinta es apta para todo tipo detrabajo de pintura incluso aquellos que contienen solventes, pinturas al agua y esmalte.
  • Apta para el lijado húmedo.
  • Muy buena adherencia y adaptabilidad.
  • La adherencia está garantizada en todo tipo de superficies lisas de uso automotriz, como por ejemplo, pintura en metal, vidrios, piezas cromadas o de goma.
  • La cinta puede ser removida sin dejar ningún residuo.
  • La cinta se adhiere muy bien en la superficie, incluso después de lijar en húmedo o luego de salir del horno.
  • No se transfiere con el calor.
  • Muy flexible y elástica ideal para contorno y perfiles de auto.
  • No se rompe en curvas pronunciados.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.