Generador de ozono 50/60 Hz

0703 999 101 961 1
$ 514.490
Impuestos incluidos

Equipo profesional generador de gas ozono (O3) que combate microorganismos como virus, bacterias, hongos; además elimina olores desagradables como el del humo del cigarro, moho, etc. Mediante la oxi-sanitización*, higieniza ambientes y sistemas de aire acondicionado, además de combatir el COVID-19.

Características

*Oxi-sanitización: es un proceso de higienización (asepsia y desodorización) de vehículos y ambientes a través del ozono. El ozono es un gas natural, formado a partir de 3 átomos de oxígeno (O3), no genera residuos tóxicos y elimina olores. El ozono elimina (oxida) las moléculas que causan el mal olor. Además, ataca la membrana plasmática (o cápsula proteica, en el caso de los virus), matando e impidiendo su reproducción. Estudios científicos comprueban que el ozono es 99,9% eficaz.

  • Portátil.
  • Bivolt automático.
  • Timer programable.
  • De eficiente y rápida aplicación.
  • Se desconecta automáticamente después de la oxi-sanitización.
  • Ecológico.
  • No es inflamable.
  • El gas (O3) generado penetra en lugares de difícil acceso.

Detalles del producto

Peso
3,2 kg
Largo del cable
1,5 metros
Dimensiones
300x200x120 mm
Alimentación
AC 100 – 240V, 50W, 50/60Hz
Carcasa
Acero al carbono
Pintura
Electroestática
Generación máx. de ozono
5,0g/h (20°C; 1atm)
Concentración de O3 en salida
24 ppm
Flujo de Ar + Ozono
1.700 litros por minuto
Bivolt
Automático
Temporizador
0 a 99 hrs 59 min

Aplicaciones

Sistemas de aire acondicionado de vehículos (automóviles, minibuses, buses, vans, camiones y maquinaria agrícola), vehículos sin aire acondicionado y ambientes en general.

Restricciones de uso

  • No utilizar para uso medicinal o terapéutico.
  • Nunca realizar la oxi-sanitización en presencia de personas o animales dentro del lugar
  • Nunca utilizar en cámaras frigoríficas, saunas o ambientes con humedad elevada (>60%) y/o condensación de agua.

Modo de uso

  • El equipo debe estar en una superficie plana y estable.
  • Periodo recomendado para la oxi-sanatización es cada 3 meses de acuerdo a la necesidad.

AUTOMÓVILES

  • Realizar la limpieza estándar en el vehículo (lavar y aspirar) y eliminar los residuos orgánicos.
  • Se recomienda cambiar el filtro del A/C (filtro de polen).
  • No debe haber ni personas ni animales al interior del vehículo al momento de iniciar el proceso de oxi-sanitización.
  • Cierre las ventanas. Encienda el aire acondicionado a la mínima temperatura y active el modo de recirculación del aire.
  • Posiciones el OSW en uno de los asientos o en el soporte central. No colocar en el suelo.
  • En autobuses, posicionarlo en el interior y sitúelo debajo de la unidad central de aire acondicionado, en un soporte que sobrepase la altura de las butacas de los pasajeros.
  • Si el olor desagradable persiste, localice la posible causa, limpie y vuelva a hacer el proceso.

AMBIENTES CERRADOS

  • Realice una limpieza estándar.
  • Exponga las camas, sofás y sillas (retire las sabanas y fundas).
  • Retire a las personas y animales de la sala antes de iniciar el proceso de oxi-sanitización.
  • Cierre puertas y ventanas (entradas y salidas de aire).
  • Coloque el OSW AIR lo más alto posible o en su lugar un ventilador en la habitación.
  • En el caso de tener aire acondicionado, ponerlo a la temperatura mínima y con el recirculador de aire encendido.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.