Pulidora excéntrica 150mm 500w EPM150

5717 042 130 961 1
$ 287.990
Impuestos incluidos

Pulidora compacta y de alto rendimiento con un motor de 500w. Elimina fácil y rápidamente los arañazos y hologramas con un alto nivel de eficiencia.

Características

  • Velocidad variable.
  • Botón de bloqueo.
  • Estabilizador de velocidad integrado.
  • Arranque suave.
  • Sistema de doble engrane para mayor torque.
  • Apoyo engomado para operación más cómoda.
  • Incluye carbones de repuesto.
  • Fijación directa con velcro.

Detalles del producto

Diámetro
Máx. del bonete 150 mm
Potencia
750 w
Velocidad
2.000 - 4.500 RPM
Peso
2,6 Kg
Largo del cable
5 metros
Tipo de hilo para soporte
M8

Aplicaciones

Para pulir ceras, resaltar el brillo de superficies, eliminar imperfecciones menores como rasguños y abolladuras, pulido después del repintado y detailing.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.